Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Fiamm FG21201 Bleiakku 12 V 12Ah VdS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
647-FG21201
Hersteller:
Fiamm
Herst.-Nr.:
FG21201
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AGM Vlies-Batterien
Vliesbatterie
agm vlies-batterien 12 v 12ah
agm vlies-batterien 12 v
Fiamm Bleiakku FG21201
12 V 12Ah
VdS-geprüft
Dieser wartungsfreie Blei-Akkumulator zeichnet eine sehr geringe Selbstentladung und hohe Leistungsdichte aus.
Zudem ist er als Gerätebatterie in vielen Anwendungen einsetzbar. Das robuste Gehäusematerial
besteht aus einem schlag- und bruchfestem sowie korrosions- und alterungsbeständigem ABS-Kunststoff.
Diese Blei-Akkus sind tiefenladesicher. Sie lassen sich nach einer Tiefentladung wieder aufladen.
Akkus gleicher Kapazität können ohne Aufteilung der Ladung in Reihe und auch parallel geschaltet werden.
Sie sollten unbedingt immer aus derselben Charge stammen.
Weitere Informationen:
ETIM_Artikelgruppe:
Batterie, Akku, Ladegerät
ETIM_Artikelklasse:
Akku
Länge - EF001438 mm:
151
Breite - EF000008 mm:
98
Höhe inkl. Pole - EF005894 mm:
99
ca.-Gewicht g:
3750
Anschlussart:
4,8 mm / Faston 187
Spannung - EF000213:
12
Kapazität Ah:
12 (C20)
ETIM V. 4.0 Größenbezeichnung - EF000363:
Akku
Ausführung / chemisches System / Klasse:
Bleigelakku / AGM-Batterie / Vlies-Batterie
Design Life EF008342 Mittlere Nennlebensdauer:
5 Jahre bei 20 Grad C
VdS-Zertifikat EF005112:
G193064
Gefahrstoff:
Ätzend (C) ; Explosionsgefährlich (E)
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Block-Akku
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Bleibatterien für Alarmanlagen
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Bleibatterien für USV-Anlagen
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Akku Alarmanlage (Blei-Batterien)
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Akku USV
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Backup Akku
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Gerätebatterien
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Standby-Batterie
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Bleiakku
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Vliesbatterie
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
AGM-Batterien
... >
Lager 647
>
Akkumulatoren
>
Block-Akku
... >
Lager 647
>
Akkumulatoren
>
Akkumulatoren für Alarmanlagen
... >
Lager 647
>
Lieferanten
>
Fiamm
Weitere Suchbegriffe:
BleiAkku
,
Blei-Batterien
,
VRLA
,
AGM
,
AGM-Batterie
,
Glasfaservlies
,
SLA
,
Akku
,
USV
,
Akkumulator
,
Vliesakku
,
Vliesakkumulator
,
Multipower
,
Bleigel-Batterie
,
Bleigel
,
Bleigelbatterie
,
Bleigelakku
,
Bleigel-Akku
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 647
€ 6,95*
–
€ 30,11*
Lager 1495
€ 5,90*
ab € 28,77*
€ 34,04*
Lager 721
€ 13,95*
ab € 34,71*
€ 40,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 647
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 647
Versand:
Lager 647
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 647
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bleiakku Adapter 4,8mm auf 6,3mm Flachstecker
k.A.
ADP48-63
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG