Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Energizer Ultra+ Normal 1er-Blister
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Lager 647
Artikel-Nr.:
647-EN632856
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
626021
EAN/GTIN:
7638900202649
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
Energizer Ultra+ Normal 1er-Blister
Weitere Informationen:
ETIM_Artikelgruppe:
Batterie, Akku, Ladegerät
ETIM_Artikelklasse:
Batterie
Länge - EF001438 mm:
80
Breite - EF000008 mm:
120
Höhe inkl. Pole - EF005894 mm:
23
ca.-Gewicht g:
178
Spannung - EF000213:
1.5
Ausführung / chemisches System / Klasse:
Alkali-Mangan - EV000873
... >
Lager 647
>
Batterien
>
Primärbatterien, Alkaline
... >
Lager 647
>
Industriebatterien
>
Alkali-Mangan
... >
Lager 647
>
Lieferanten
>
Energizer
Weitere Suchbegriffe:
Normal
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 296
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 2,49*
Lager 647
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 2,49*
Lager 615
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 2,61*
Lager 122
pro Stück
€ 3,75*
ab € 2,38*
€ 2,97*
Lager 200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,57*
€ 3,20*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 647
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,43* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 647
Versand:
Lager 647
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 647
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer HR6
Energizer
627916
ab € 1,515*
Ähnlich
Energizer Ultra+
Energizer
637479
ab € 2,28*
Ähnlich
Energizer Ultra+
Energizer
637481
ab € 2,28*
Ähnlich
Energizer Ultra+
Energizer
637482
ab € 4,56*
Ähnlich
Energizer Ultra+
Energizer
636330
ab € 3,11*
Ähnlich
AKKU, NIMH C 2500MAH 2PK Typ: 626148
Energizer
626148
ab € 7,41*
Ähnlich
Energizer Akku HR 03-AAA-Micro 850 mAH - 2er Blister
Energizer
625996
ab € 2,69*
Ähnlich
Energizer Akku HR 20-D-Mono 2500 mAh - 2er Blister
Energizer
626149
ab € 8,01*
Ähnlich
Energizer Akku HR 22-9V-E-Block 175 mAh - 1er Blister
Energizer
626177
ab € 6,79*
Ähnlich
Energizer Ultra+ Alkaline 9 V Block Batterie 9 V 6LR61, 6LR21
Energizer
635159
ab € 1,816*
Ähnlich
Energizer Ultra+ Alkaline Baby-Batterien, 2er-Set 1.5 V LR15, C
Energizer
633004
ab € 1,07*
Ähnlich
Energizer Ultra+ Alkaline Micro-Batterien, 8er-Set 1.5 V LR03, AAA
Energizer
637480
ab € 5,25*
Ähnlich
V364, Knopfzellen-Batterie1.55V 20mAh
Varta
V364
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG