Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Energizer Industrial E-Block 6LR61 EN22
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
647-EN623866
Hersteller:
Energizer
Herst.-Nr.:
623866
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block-Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Energizer Industrial E-Block 6LR61 EN22
Weitere Informationen:
ETIM_Artikelgruppe:
Batterie, Akku, Ladegerät
ETIM_Artikelklasse:
Batterie
Spannung - EF000213:
1.5
ETIM V. 4.0 Größenbezeichnung - EF000363:
9V
Ausführung / chemisches System / Klasse:
Alkali-Mangan
... >
Lager 647
>
Batterien
>
Primärbatterien, Alkaline
... >
Lager 647
>
Industriebatterien
>
Alkali-Mangan
... >
Lager 647
>
Industriebatterien
>
6LR61, 9V E-Block
... >
Lager 647
>
Lieferanten
>
Energizer
Weitere Suchbegriffe:
Block Batterie
,
Industrial
,
Industriezelle
,
Industriebatterie
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
Lager 647
12
€ 6,95*
€ 10,25*
Lager 296
2 Tage
k.A.
1
€ 4,90*
€ 15,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 647
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (€ 0,85417* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 12 Pakete (
entspricht € 123,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 647
Versand:
Lager 647
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 647
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VARTA Industrial Alkaline 9 V Block-Batterie Industrie Batterie 9 V 6LR61
Varta
04022211111
ab € 0,805*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG