Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aros Riello UPS iDialog 800 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AROS / Riello iDialog 800VA (Abb. ähnl.)
AROS / Riello iDialog 800VA (Abb. ähnl.)
Artikel-Nr.:
     647-ARIDG800
Hersteller:
     Riello Galatrek
Herst.-Nr.:
     AIDG8001RU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
ups offline
usv usb
iDialog 800VA
ECO Line Produkt, Off-Line USV-Anlage (Typ VFD-SY-311 nach IEC 62040-3)
- 4 IEC-Ausgänge USV versorgt, - 1 IEC-Ausgang mit Filter und Überspannungsschutz
- USB und RS232 Schnittstelle und kostenlose Shutdown-Software als Download vom Internet für Windows, Novell und Linux.
- Wirkungsgrad 99%
- Eingang: 1- phasig 230 V, (+20 %/-25%), 50 - 60 Hz
- Ausgang: 1-phasig 230 V, (± 10 %), 50 oder 60 Hz
- LED-Anzeige
Weitere Informationen:
ETIM_Artikelgruppe:
Installationsmaterial
ETIM_Artikelklasse:
USV-Anlage
Länge - EF001438 mm:
232
Breite - EF000008 mm:
90
Höhe inkl. Pole - EF005894 mm:
192
ca.-Gewicht g:
3400
Kapazität W:
480
ETIM V. 4.0 Größenbezeichnung - EF000363:
USV-Anlage
Ausführung / chemisches System / Klasse:
USV-Anlage
Weitere Suchbegriffe: rs 232 usv, USV-Anlage, Unterbrechungsfreie, Stromversorgung, iDialog, AROS, Riello
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,74*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG