Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern/Scheiben f. FIS A M10 gvz B (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-510510
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510510
EAN/GTIN:
     4048962101263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Muttern und Unterlegscheiben M 10 galvanisch verzinkt Stahlgüte 8.8 für fischer Ankerstange FIS A M 10 gvz.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gewinde:
M10 mm | M10
Passend zu:
FIS A M10
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Werkstoff:
Stahl, gvz.
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
689.20 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1623*
€ 0,2231*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 6,095*
€ 8,575*
3 Tage
450
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,63*
€ 9,38*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,405*
€ 11,56*
Lager 646
450
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 10,97*
€ 15,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,2194* pro Paar)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.