Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 12/10 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-507563
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507563
EAN/GTIN:
     4048962087468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
104 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12 x 59 mm | M12
Installationsdrehmoment:
35 N·m
Kopfprägung:
B
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / 25 mm
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
95 mm
Schlüsselweite:
19 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
18 x 2 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
65 / 50 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff (etim):
rostfreier Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1923.00 GRM
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,3167*
€ 4,0267*
2 Tage
1100
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,334*
€ 4,074*
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,1106*
€ 4,1895*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5953*
€ 4,3553*
Lager 646
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 79,42*
€ 95,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,88*
€ 114,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,36*
€ 106,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,49*
€ 101,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,21*
€ 99,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 81,39*
€ 96,85
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 79,42*
€ 94,51
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,971* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.