Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STST 6x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-504400
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504400
EAN/GTIN:
     4048962062786
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m6 x 60
stockschrauben m6
stockschraube
Die hochwertige fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand. Der TX-Antrieb oder der integrierte Sechskant dienen als Antrieb zur Befestigung im Dübel oder in einer Holzkonstruktion.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M6
Antrieb:
TX15 | Innenstern TX
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Länge:
60 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 8 µm
Werkstoff:
Stahl 4.6
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Doppelgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
855.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12241*
€ 0,16941*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1381*
€ 0,1914*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1611*
€ 0,2211*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1797*
€ 0,2397*
Lager 646
1300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 16,40*
€ 22,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,03*
€ 26,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,97*
€ 21,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.