Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-503319 Herst.-Nr.: 503319 EAN/GTIN: 4048962056334 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer Bauklebstoff Multi MS ist für die dauerelastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich geiegnet. Seine Schimmelpilzbeständigkeit erlaubt die Anwendung in Nassbereichen. Geprüft nach DIN EN ISO 846 für den Einsatz als Lüftungskanaldichtstoff. Aufgrund seiner spannungsausgleichenden Eigenschaft ist er auch perfekt zur Abdichtung von Bodenfugen geeignet. Die Anwendbarkeit als elastischer Klebstoff mit guter Anfangshaftung auf einer Vielzahl von Untergründen machen ihn zum universellen Dicht-Klebstoff. Basierend auf Hybrid Technologie ist der Multi MS auch ideal für feuchte Untergründe im Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anwendung: | Dichten | Schützen | Kleben | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 452 g | 290 ml | 1 Kartusche 290 ml | Sprachen auf Kartusche: | DE, EN | Profi / DIY: | Profi | Inhalt je Karton: | 12 Stück | Temperaturbeständigkeit: | -40 °C | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 505.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,74* | € 13,30* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 9,25* | € 13,43* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 9,25* | € 13,43* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,22* | € 14,68* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,94* | € 21,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|