Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crystal MS 290 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-503317
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503317
EAN/GTIN:
     4048962056310
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Injektionsmörtel
Der fischer Crystal MS mit seinen transparenten Rohstoffen eignet sich perfekt für dauerelastische Abdichtungen und Verklebungen im sichtbaren Bereich, speziell von transparenten Materialien wie Glas. Isolationsmaterial, Leisten, Paneele und Verkleidungen können sicher abgedichtet und geklebt werden. Durch die hohe Anfangshaftung kann in den meisten Fällen auf eine Vorfixierung verzichtet werden. Durch seine spannungsausgleichende Eigenschaft kann er im Außenbereich selbst auf Naturstein und feuchten Untergründen angewendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Anwendung:
Dichten | Kleben | Schützen
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
300 g | 290 ml | 1 Kartusche 290 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
359.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 10,45*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,41*
€ 10,49*
Lager 646
30
1
€ 6,40*
ab € 11,35*
€ 15,89*
4 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 11,35*
€ 15,89*
9 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 11,53*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.