Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ankerbolzen FAZ II 10/160


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BEZEICHNUNG
BEZEICHNUNG
Artikel-Nr.:
     646-503252
Hersteller:
     fischerwerke
Herst.-Nr.:
     503252
EAN/GTIN:
     4048962056075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Ankerbolzen FAZ II
Bolzenanker
Fischer-Anker
  • Ankerbolzen für die Durchsteckmontage.
  • Beim Anziehen der Sechskantmutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand.
  • Ausführung FAZ II A4 aus nicht rostendem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III, z. B. A4 für Anwendungen im Außenbereich und in Feuchträumen. FAZ II C hochkorrosionsbeständiger Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV, z. B. 1.4529 für Anwendungen in aggressiver Atmosphäre.
  • FAZ II-GS mit großer vormontierter Scheibe für Befestigungen mit Langlöchern im Anbauteil.
Ankerbolzen FAZ II 10/160
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 [mm]
Bohrlochdurchmesser:
10 [mm]
Drehmoment zum Verankern:
45 [Nm]
Dübellänge:
245 [mm]
GTIN (EAN-Code):
4048962056075
Gewinde:
M 10 [mm]; M 10 x 100 [mm]
Kopfprägung:
(T)
max. Dicke des Anbauteils:
160 [mm]
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
235 [mm]
min. Verankerungstiefe:
60 [mm]
Schlüsselweite:
17 [mm]
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 [mm]
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen faz ii 16/160, Verbundanker + Patrone, Expressanker, Verbundanker, Segmentanker, Anker, Durchsteckanker, Selbstbohranker, Ankerstange, Verbundanker-Patrone, Hochleistungsanker
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 646
2 Tage
k.A.
€ 12,00*
€ 43,406*
6 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 45,434*
€ 56,414*
30 Tage
k.A.
€ 8,00*
ab € 48,02*
€ 56,70*
€ 6,95*
€ 62,304*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,406*
€ 51,65314
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (€ 2,1703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
ab € 85,00*
€ 6,00*
ab € 300,00*
€ 5,00*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEZEICHNUNG
fischerwerke
501412
ab € 98,458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG