Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRSN Triple 26-28


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-500716
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500716
EAN/GTIN:
     4048962002188
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Rohrschelle FRSN Triple ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Dreifach-Anschlussgewinde M 8/M 10 und ½“ ohne Schalldämmeinlage. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben garantiert die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Dreifach-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 114 mm mit Gewindestange oder Stockschraube wirtschaftlich und sicher in Gebäuden befestigt werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10 / 1/2"
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, M8 / M10 / 1/2", SW 13, h = 17 mm
Breite:
63 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
53 mm | 36 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,00 kN
Nenngröße:
3/4 in
Spannbereich:
26 - 28 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
9851.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,4497*
€ 1,7697*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3346*
€ 2,7546*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3881*
€ 2,8181*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3838*
€ 2,8238*
Lager 646
200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 217,40*
€ 255,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,16*
€ 303,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,74*
€ 276,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 226,77*
€ 269,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 220,43*
€ 262,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 217,40*
€ 258,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.