Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 646-096291 Herst.-Nr.: 096291 EAN/GTIN: 4006209962916 |
| | |
|
|  |  |
 | - Ankerbolzen für die Durchsteckmontage.
- Beim Anziehen der Sechskantmutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand.
- Ausführung FAZ II A4 aus nicht rostendem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III, z. B. A4 für Anwendungen im Außenbereich und in Feuchträumen. FAZ II C hochkorrosionsbeständiger Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV, z. B. 1.4529 für Anwendungen in aggressiver Atmosphäre.
- FAZ II-GS mit großer vormontierter Scheibe für Befestigungen mit Langlöchern im Anbauteil.
Ankerbolzen FAZ II 10/10 GS Weitere Informationen:  |  | Bohrernenndurchmesser: | 10 [mm] | Bohrlochdurchmesser: | 10 [mm] | Drehmoment zum Verankern: | 45 [Nm] | Dübellänge: | 95 [mm] | GTIN (EAN-Code): | 4006209962916 | Gewinde: | M 10 x 24 [mm] | Kopfprägung: | (B) | max. Dicke des Anbauteils: | 10 [mm] | min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 85 [mm] | min. Verankerungstiefe: | 60 [mm] | Schlüsselweite: | 17 [mm] | U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): | 25 x 3 [mm] |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen fischer, ankerbolzen m10, Verbundanker + Patrone, Expressanker, Verbundanker, Segmentanker, Anker, Durchsteckanker, Selbstbohranker, Ankerstange, Verbundanker-Patrone, Hochleistungsanker |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 646 | 2 Tage |  | | 50 |  | € 12,00* | – | € 0,7913* |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 5,95* | – | € 0,9603* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 50 |  | € 4,50* | ab € 0,8299* | € 1,0265* |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 6,95* | – | € 1,31* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | – | € 1,3692* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 646 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,565* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 646 |  | Versand: Lager 646 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,00* |  | ab € 85,00* | € 6,00* |  | ab € 300,00* | € 5,00* |  | ab € 500,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|