Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RG M20x350 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-095706
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     095706
EAN/GTIN:
     4006209957066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die fischer Ankerstange RG M wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedene fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
25 mm
Gewindemaß (mm):
20 mm
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend ruhende Lasten | Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M20
Höhe der Mutter:
16 mm
Höhe der Scheibe:
3 mm
Länge:
350 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
124 mm
Min. Verankerungstiefe:
170 mm
Nutzlänge:
20-137 / 20-97 mm
Passende Patrone RSB:
1 x RSB 20<br/>1 x RSB 20 E / 24
Schlüsselweite (6kant):
12 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Überstand:
11 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA dyn:
Ja
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
7994.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
37
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,9368*
€ 37,1976*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 220,668*
€ 250,018*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 268,405*
€ 303,575*
4 Tage
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 273,09*
€ 306,14*
Lager 646
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 478,41*
€ 524,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 524,25*
€ 623,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,24*
€ 617,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,10*
€ 602,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 495,56*
€ 589,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 486,91*
€ 579,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 478,41*
€ 569,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 47,841* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.