Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SB - Ankerbolzen FAZ II 12/10 A4 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BEZEICHNUNG
BEZEICHNUNG
Artikel-Nr.:
     646-091546
Hersteller:
     fischerwerke
Herst.-Nr.:
     091546
EAN/GTIN:
     4006209915462
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Ankerbolzen FAZ A4
Ankerbolzen FAZ II
Bolzenanker
SB - Ankerbolzen FAZ II 12/10 A4 E
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 [mm]
Bohrlochdurchmesser:
12 [mm]
Dübellänge:
108 [mm]
GTIN (EAN-Code):
4006209915462
Gewinde:
M 12 [mm]
max. Dicke des Anbauteils:
10 [mm]
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
115 [mm]
min. Verankerungstiefe:
70 [mm]
Schlüsselweite:
19 [mm]
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
24 x 2,5 [mm]
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12x280, ankerbolzen m12, ankerbolzen fischer, Verbundanker + Patrone, Expressanker, Verbundanker, Segmentanker, Anker, Durchsteckanker, Selbstbohranker, Ankerstange, Verbundanker-Patrone, Hochleistungsanker
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 646
2 Tage
k.A.
10
€ 12,00*
€ 6,09*
10
€ 3,90*
€ 6,84*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
ab € 85,00*
€ 6,00*
ab € 300,00*
€ 5,00*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG