Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-090839 Herst.-Nr.: 090839 EAN/GTIN: 4006209908396 |
| |
|
| | |
| Die fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel. Weitere Informationen: | | Abmessung IEC: | 25 | Kunststoffummantelt: | Nein | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Spannbereich: | 25 mm | Werkstoff / Korrosionsschutz: | Stahl | Profi / DIY: | Profi | Befestigungsart: | Schraubloch | Halogenfrei: | Ja | UV-beständig: | Ja | Dämmeinlage: | keine Einlage | Farbe: | Zink | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 578.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1218* | € 0,1728* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,123* | € 0,173* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,1392* | € 0,1942* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1263* | € 0,2064* | | | | Lager 646 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 9,91* | € 13,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1982* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|