Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M20x290


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-090293
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090293
EAN/GTIN:
     4006209902936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m20 fischer
fischer ankerstange
ankerstange m20
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Gewindemaß (mm):
20 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M20
Höhe der Mutter:
16 mm
Höhe der Scheibe:
3 mm
Länge:
290 mm
Max. Verankerungstiefe:
240 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
105 / 95 / 55 mm
Min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
160 mm
Min. Verankerungstiefe in Vollstein:
75 mm
Überstand:
11 mm
Profi / DIY:
Profi
Mit Mörtelpatrone:
Nein
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Gewindeende
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
6696.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,9653*
€ 6,3153*
1 Tag
19
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,0511*
€ 6,3711*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,2706*
€ 7,8706*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,5759*
€ 8,2559*
Lager 646
190
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 91,31*
€ 111,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,23*
€ 132,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,04*
€ 121,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,26*
€ 116,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 96,54*
€ 114,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 93,88*
€ 111,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 91,31*
€ 108,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,131* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.