Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker TA M12 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-090252
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090252
EAN/GTIN:
     4006209902523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
Spreizdübel
Der fischer Schwerlastanker TA M-S ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die Vorsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Kunststoffkappe schützt das Gewinde vor Verschmutzung. Dieses bleibt dadurch gängig. Der Schwerlastanker ist ideal für die Befestigung von Absturzsicherungen, Anlagen und Maschinen in ungerissenem Beton.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
86 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
25 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Min. Bohrlochtiefe:
105 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Schraubenabmessung:
M12 x 110 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
18 x 2 mm
Verankerungstiefe:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung (etim):
Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
3137.90 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 6,7216*
€ 8,1116*
4 Tage
4400
20
€ 6,40*
ab € 6,712*
€ 8,142*
Lager 646
4400
20
€ 6,40*
ab € 6,86*
€ 8,29*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 7,5264*
€ 8,6564*
20
Frei Haus
ab € 7,5115*
€ 9,0015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 165,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.