Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube 7,0x85 T


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-089170
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089170
EAN/GTIN:
     4006209891704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube 7x85
fischer sicherheitsschraube
Die fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, DuoXpand und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Durchmesser:
7,0 mm
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
87 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 87 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
4364.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: holzschraube ohne norm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2573*
€ 0,3373*
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2488*
€ 0,3507*
10 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2619*
€ 0,3799*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3234*
€ 0,4234*
Lager 646
1400
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 75,30*
€ 93,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,49*
€ 111,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 78,62*
€ 93,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 77,12*
€ 91,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,32*
€ 89,63
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 75,30*
€ 89,61
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.