Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück RD M10 / M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-079692
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079692
EAN/GTIN:
     4006209796924
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Das fischer Reduzierstück RD M10 / M8 ist ein Montageelement, um den Durchmesser einer Aufnahme von M10 auf M8 zu reduzieren. Die Reduziermuffe ist aus hochwertigem Stahl mit der Werkstoffnummer 1.0718 gefertigt und galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Außengewinde:
M8
Gewindereduzierung:
M10 / M8
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M10
Länge:
23 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Werkstoff:
9SMnPb28k (Werkstoff-Nr. 1.0718) nach DIN EN 10087
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
604.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,8874*
€ 1,1474*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 1,1342*
€ 1,4542*
50
€ 5,00*
ab € 1,2191*
€ 1,5491*
1
€ 5,90*
ab € 1,0748*
€ 1,6715*
Lager 646
75000
50
€ 6,40*
ab € 1,3332*
€ 1,7032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7032*
€ 2,02681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6332*
€ 1,94351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5532*
€ 1,84831
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3332*
€ 1,58651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 85,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.