Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungskanalschelle LGS 300


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-079504
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079504
EAN/GTIN:
     4006209795040
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS 300 für Nenngröße 300 mm, zweiteilige Ausführung mit eingeklebter Schalldämmeinlage zur Befestigung von Wickelfalzrohren oder Kunststoffrohren. Der große Öffnungswinkel der LGS lässt eine schnelle und einfache Montage zu. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, Hutmutter M8 / M10, SW 13
Breite:
356 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 1,5 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
328 mm | 172 mm
Max. empf. Last (zentr. Zug):
0,6 kN
Spannbereich:
300 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
5001.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2568*
€ 8,0676*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,552*
€ 67,772*
4 Tage
150
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 55,32*
€ 70,55*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 89,676*
€ 111,566*
Lager 646
150
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 91,23*
€ 113,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,22*
€ 134,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,49*
€ 131,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,91*
€ 122,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,10*
€ 117,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 96,36*
€ 114,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 91,23*
€ 108,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.