Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STS 8x100 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-077643
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077643
EAN/GTIN:
     4006209776438
Suchbegriffe:
Schraubanker
Stockschraube
stockschraube a2 m8x100
stockschrauben m8
Die hochwertige fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Werkstoff (ETIM):
rostfreier Stahl (ROSTFREI)
Lastniveau:
leicht
Material:
Edelstahl A2
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Länge:
100 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Doppelgewinde
Antrieb:
Innenstern TX
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
2495.60 GRM
Weitere Suchbegriffe: stockschrauben m8x100
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,7702*
€ 2,2151*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,8639*
€ 2,2439*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,901*
€ 2,291*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9821*
€ 2,3921*
Lager 646
1300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 172,15*
€ 207,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,02*
€ 246,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,71*
€ 213,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 175,51*
€ 208,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 172,99*
€ 205,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 172,15*
€ 204,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.