Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STS 10x100 A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-065153
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     065153
EAN/GTIN:
     4006209651537
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube a2 m10x100
stockschrauben m10
stockschraube
Die hochwertige fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Werkstoff (ETIM):
rostfreier Stahl (ROSTFREI)
Lastniveau:
mittel
Material:
Edelstahl A2
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Länge:
100 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Doppelgewinde
Antrieb:
Innenstern TX
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
3781.40 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,10*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,98096*
€ 3,65096*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,003*
€ 3,673*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0896*
€ 3,7596*
Lager 646
300
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 279,94*
€ 320,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 320,48*
€ 381,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,50*
€ 354,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 288,19*
€ 342,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 283,54*
€ 337,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 280,75*
€ 334,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 279,94*
€ 333,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,7994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.