Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-053103 Herst.-Nr.: 053103 EAN/GTIN: 4006209531037 |
| | | |
|
| | |
| Das hochwertige fischer Sanitärsilicon DSSA BG zur Verwendung bei Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitär- und Küchenbereich. Farbe: bahamabeige. Ermöglicht ein leichtes Verarbeiten und Glätten und sorgt für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Durch die Dehnfähigkeit von 25 % ist DSSA sehr gut geeignet für stark beanspruchte Dehnfugen, sehr gute Haftung und hohe Abriebfestigkeit. Weitere Informationen: | | Farbe: | bahamabeige | Anwendung: | Dichten | Schützen | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 310 ml | Sprachen auf Kartusche: | DE, EN | Verarbeitungszeit: | 10 - 20 min | Profi / DIY: | Profi | Inhalt je Karton: | 12 Stück | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 370.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 646 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,09* | € 7,59* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,11* | € 7,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,00* | € 7,83* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,99* | ab € 6,25* | € 7,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,8049* | € 8,2049* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01642* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|