Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Gipskartondübel GKS
Menge:
Stück
Produktinformationen:
fischer
Lager 646
Artikel-Nr.:
646-052390
Hersteller:
fischerwerke
Herst.-Nr.:
052390
EAN/GTIN:
4006209523902
Suchbegriffe:
ABC-Spax
Dübel M
Gipskartondübel
Gipskartondübel GK
Der GK-Dübel wird mit beigefügtem Setzwerkzeug formschlüssig in die Gipskartonplatte eingedreht.
Geeignet für einfache und doppelt beplankte Gipskartonwände sowie rückseitig isolierten Gipskarton.
Bei Verwendung von Elektroschraubern muss das Eindrehmoment begrenzt werden.
Ab 15 mm Plattendicke mit dem Setzwerkzeug vorbohren.
Gipskartondübel GKS
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Dübellänge:
22 [mm]
GTIN (EAN-Code):
4006209523902
max. Dicke des Anbauteils:
13 [mm]
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
25 [mm]
Schraubenabmessung:
4,5 x 35 [mm]
... >
Hohlraum-Befestigungen
>
Gipskartondübel GK, GKM
>
Gipskartondübel GK
Weitere Suchbegriffe:
Gipskartonplattendübel
,
Hohldeckenanker
,
Hohlraumdübel
,
Hohlwanddübel
,
Schrauben Spax
,
spax
,
Spax-S
,
Spax-Schraube
,
Spax-Schrauben
,
Spaxschraube
,
Spaxschrauben
,
fischer dübel m
Angebote
(12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 646
2 Tage
k.A.
50
pro Stück
€ 12,00*
–
€ 0,2506*
Lager 986
50
pro Stück
€ 8,50*
–
€ 0,2755*
Lager 527
50
pro Stück
€ 5,95*
–
€ 0,3361*
Lager 824
5 Tage
k.A.
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,2811*
€ 0,3475*
Lager 1386
1
pro Stück
€ 4,50*
–
€ 0,3502*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 12,53* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 646
Versand:
Lager 646
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
ab € 85,00*
€ 6,00*
ab € 300,00*
€ 5,00*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FISCHER GIPSKARTONDÜBEL MIT SCHRAUBE, L31MM, 4,5X35MM SCHR. GKM 12
fischerwerke
040432
ab € 0,3037*
Ähnlich
Gipskartondübel Metall GKM
fischerwerke
024556
ab € 0,1798*
Ähnlich
Gipskartondübel Metall GKM 27
fischerwerke
040434
ab € 0,2939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG