Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TherMax 12/110 M12 A4 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-051537
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     051537
EAN/GTIN:
     4006209515372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Ankerstange
Schraubanker
Siebhülse
Das fischer Abstandsmontagesystem TherMax ist eine Lösung zur Befestigung in der Außenwand ohne Wärmebrücken im WDVS. Das System besteht aus einer speziellen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl mit einem glasfaserverstärkten Konus, Gewindestiften und Ankerhülsen für die Befestigung in Lochstein. In Kombination mit den fischer Hochleistungsmörteln FIS EM Plus, FIS V, FIS SB und FIS Green ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend durch den Putz in den Dämmstoff. Die Ankerstange wird in der Ankerhülse mit einem Injektionsmörtel im Baustoff verankert. Der Konus am Kopf der Ankerstange unterbricht die Wärmebrücke und nimmt den Gewindestift aus nicht rostendem Stahl für die äußere Befestigung auf. Der TherMax befestigt schwere Lasten wie Markisen, Klimageräte und Satellitenanlagen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk aus Loch- und Vollstein.
Weitere Informationen:
Dicke der Wärmedämmung:
60 - 170 mm
Dübellänge:
245 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Anwendung:
Französische Balkongeländer | Markisen | Satelliten-Anlagen | Konsolen | Vordächer | thermisch getrennte Befestigung
Baustoff:
Kalksandlochstein KSL | Vollziegel | Hochlochziegel | Beton
Material:
nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Gerissener Beton (ETA Option 1)
Gewinde:
M12
Länge:
240 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Gewindeende
Mit Dübel:
Nein
mit Mutter:
Ja
Mit Unterlegscheibe:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff (etim):
rostfreier Stahl
Antrieb:
Sechskant
Mit Abdeckkappe:
Nein
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
10 x TherMax M12 R,<br />10 x Siebhülsen 20 x 130,<br />3 x Bit,<br />3 x Fräsklingen,<br />3 x Montageanleitungen
net_weight:
2953.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 20,86*
€ 25,39*
3 Tage
1200
10
€ 6,40*
ab € 21,687*
€ 26,007*
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 22,1817*
€ 26,7017*
Lager 646
1200
10
€ 6,40*
ab € 24,436*
€ 28,896*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,896*
€ 34,38624
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,406*
€ 32,61314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,176*
€ 31,14944
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,436*
€ 29,07884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 288,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.