Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker SL M10 N A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-050527
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050527
EAN/GTIN:
     4006209505274
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Schraubanker
Schwerlastanker
Der fischer Schwerlastanker SL M ist ein Hülsenanker mit Innengewinde aus nicht rostendem Stahl. Durch das Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der SL M ist für die Vorsteck- und die Abstandsmontage geeignet. Der fischer Schwerlastanker SL M ist ideal für wirtschaftliche Befestigungen von Stahlkonstruktionen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
62 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M10
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Min. Einschraubtiefe:
62 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
sonstige
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Kragen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
772.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,3524*
€ 16,4324*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,36551*
€ 16,46551*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,9018*
€ 16,9718*
3 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,2661*
€ 17,3361*
Lager 646
160
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 270,14*
€ 307,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,60*
€ 366,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,50*
€ 356,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 282,09*
€ 335,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,82*
€ 330,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 273,90*
€ 325,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 270,14*
€ 321,47
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 13,507* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.