Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

<p>Schwerlastdübel SL M 8 N A4</p>


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
BEZEICHNUNG
BEZEICHNUNG
Artikel-Nr.:
     646-050526
Hersteller:
     fischerwerke
Herst.-Nr.:
     050526
EAN/GTIN:
     4006209505267
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
Schwerlastdübel SL M-N A4
Schwerlastdübel SLM
  • Hülsenanker mit Innengewinde für die Vorsteckmontage.
  • Durch Anziehen der Schraube bzw. Sechskantmutter wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand.
  • Ausführung SLM-N A4 aus nichtrostendem der Korrosionswiderstandsklasse III, z. B. A4 für Anwendungen im Außenbereich und in Feuchträumen.

Schwerlastdübel SL M 8 N A4

Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 [mm]
Bohrlochdurchmesser:
12 [mm]
Dübellänge:
54 [mm]
GTIN (EAN-Code):
4006209505267
Innengewinde:
M 8
min. Bohrlochtiefe:
60 [mm]
min. Einschraubtiefe:
52 [mm]
min. Verankerungstiefe:
45 [mm]
Weitere Suchbegriffe: schwerlastanker m8, Verbundanker + Patrone, Expressanker, Verbundanker, Segmentanker, Anker, Durchsteckanker, Ankerbolzen, Selbstbohranker, Ankerstange, Verbundanker-Patrone, Hochleistungsanker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 646
3 Tage
k.A.
€ 6,00*
€ 157,5675*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 146,14*
€ 161,63*
€ 6,95*
€ 169,62*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 160,925*
€ 189,1425*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 157,5675*
€ 187,50533
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (€ 6,3027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
ab € 85,00*
€ 6,00*
ab € 300,00*
€ 5,00*
ab € 500,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG