Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS N 137-146 M8/M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-050023
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050023
EAN/GTIN:
     4006209500231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Rohrschelle FRSN 137-146 M8/M10 für Nenngröße 5" ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
Stahl DC 01 nach DIN EN 10111
Breite:
180 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
167 mm | 91 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,50 kN
Nenngröße:
5 in
Spannbereich:
137 - 146 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
6920.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,4329*
€ 4,3829*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 5,6619*
€ 6,9819*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,785*
€ 7,155*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,8905*
€ 7,2705*
Lager 646
25
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 131,75*
€ 160,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,32*
€ 190,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,50*
€ 176,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,47*
€ 170,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 139,88*
€ 166,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 135,45*
€ 161,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 131,75*
€ 156,78
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.