Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS N 38-43 M8/M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-049794
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     049794
EAN/GTIN:
     4006209497944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRSN 38-43 M8/M10 für Nenngröße 1 1/4" ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
Stahl DC 01 nach DIN EN 10111
Breite:
78 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
61 mm | 38 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,50 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
Spannbereich:
38 - 43 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3284.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,0678*
€ 1,6366*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,4624*
€ 1,8724*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4994*
€ 1,9094*
50
pro Stück
€ 3,19*
ab € 1,5228*
€ 1,9428*
Lager 646
1000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 67,23*
€ 85,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,48*
€ 101,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,98*
€ 91,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,65*
€ 88,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 71,89*
€ 85,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 70,07*
€ 83,38
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 67,23*
€ 80,00
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.