Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR 10x200 FUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-046336
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046336
EAN/GTIN:
     4006209463369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13 | Innenstern TX / Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
200 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube | mit Rand und Schraube
Material:
galvanisch verzinkter Stahl | Nylon
Nutzlänge:
150 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Mauerwerk | Porenbeton | Beton
Max. Dicke des Anbauteils:
150 mm
Min. Bohrlochtiefe:
210 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
210 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
150 mm
Schraubenabmessung:
7,0 x 209 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Kopfform:
Sechskant mit angepresster Unterlegscheibe
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
SXR
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Produkttyp:
Langschaftdübel
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3712.00 GRM
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,8234*
€ 2,2734*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,8865*
€ 2,5717*
3 Tage
75000
50
€ 6,40*
ab € 2,0922*
€ 2,6122*
2 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 2,1287*
€ 2,6487*
Lager 646
75000
50
€ 6,40*
ab € 2,7626*
€ 3,4126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4126*
€ 4,06099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2226*
€ 3,83489
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,7626*
€ 3,28749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 170,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.