Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerhülse FIS H 22x1000 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-045301
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045301
EAN/GTIN:
     4006209453018
Suchbegriffe:
Schraubanker
Siebhülse
siebhülsen fischer
schraubanker
Die fischer Injektions-Ankerhülse Metall Meterware ist die wirtschaftliche Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird abgelängt, in das Bohrloch gesteckt, und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
22 mm
Füllmenge je 10 cm:
20
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten
Baustoff:
Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gesamtlänge:
1000 mm
Passend zu:
Ø12/M12 - Ø16/M16
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
6 C62
net_weight:
767.00 GRM
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
133
6
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 8,52*
4 Tage
1080
6
€ 6,40*
ab € 10,625*
€ 13,845*
1
€ 5,90*
ab € 10,5852*
€ 14,7952*
2 Tage
30
6
€ 7,99*
ab € 11,605*
€ 15,105*
Lager 646
1080
6
€ 6,40*
ab € 12,80167*
€ 16,64167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,64167*
€ 19,80359
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98167*
€ 19,01819
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44167*
€ 18,37559
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80167*
€ 15,23399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 99,85002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.