Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 15-19 M8/M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-042535
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     042535
EAN/GTIN:
     4006209425350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS 15-19 M8/M10 für Nenngröße 3/8" ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
59 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
43 mm | 29 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,00 kN
Nenngröße:
3/8 in
Spannbereich:
15 - 19 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5233.00 GRM
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
0,01
€ 4,90*
ab € 58,65*
€ 75,06*
4 Tage
3000
1
€ 6,40*
ab € 58,77*
€ 75,21*
1
€ 5,00*
ab € 65,46*
€ 83,59*
1
€ 5,46*
ab € 71,19*
€ 90,18*
Lager 646
3000
1
€ 6,40*
ab € 96,60*
€ 121,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,14*
€ 144,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,93*
€ 139,15
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 96,60*
€ 114,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,966* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.