Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerhülse FIS H 16x85 K


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-041902
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     041902
EAN/GTIN:
     8001132419021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injections-Anker
Injektions-Anker
Injektionsanker
Siebhülse
Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage der Ankerstange FIS A oder des Innengewindeankers FIS E in Lochstein-Mauerwerk. Dazu können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS VW HIGH SPEED, Multifunktionsmörtel, Montagemörtel und Montagemörtel Green verwendet werden. Die optimierte Gitterstruktur reduziert den Verbrauch des Injektionsmörtels. Beim Setzen der Ankerstange und des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Das Setzen erfolgt in der Vorsteckmontage. Mit der Injektions-Ankerhülse können nicht tragende Schichten überbrückt werden. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten.
Weitere Informationen:
Anker pro 360 ml-Kartusche:
14
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Bohrlochtiefe nach ETA:
90 mm
Dübellänge:
85 mm
Einfüllmenge:
12
Ausführung:
zum Stecken
Gewindemaß (mm):
8 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Baustoff:
Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Kunststoff
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Bohrlochtiefe:
95 mm
Min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Min. Verankerungstiefe:
85 mm
Passend zu:
FIS A M8-M10
Füllmenge je Hülse:
12 Skt
Profi / DIY:
DIY | Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
212.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: siebhülsen fischer
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
949
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5371*
€ 0,6571*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,573*
€ 0,693*
50
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,6404*
€ 0,7804*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6403*
€ 0,7811*
Lager 646
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 31,71*
€ 38,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,19*
€ 45,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,29*
€ 39,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,73*
€ 38,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 31,79*
€ 37,83
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 31,71*
€ 37,73
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.