Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilverbs.BS 4,2x13 HK PH VG blvz 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-040457
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040457
EAN/GTIN:
     4006209404577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Profil-Verbindungsschraube
Die fischer Profilverbindungsschraube FPS-FPB mit Flachrundkopf, Bohrspitze und Antrieb Kreuzschlitz PH ist ideal zur Verbindung von Trockenbau-Metallprofilen bis 2,0 mm Stärke. Der Kreuzschlitz-PH-Antrieb erlaubt mit Schnellbaugeräten eine sichere und schnelle Verschraubung. Der Flachrundkopf gewährleistet eine hohe Anpresskraft und zieht die Metallprofile zusammen. Die Bohrspitze dringt ohne Vorbohren schnell in das Metall ein und sorgt für einen schnellen Anbiss. Das spezielle Gewinde garantiert eine schnelle und zugsichere Verschraubung und damit eine optimale Kraftübertragung.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Durchmesser:
4,2 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
13 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Kopf-Ø:
9,6 mm
Länge:
13 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
1767.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0171*
€ 0,0268*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0207*
€ 0,0286*
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0219*
€ 0,0326*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0378*
€ 0,0504*
Lager 646
30000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 21,41*
€ 28,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,69*
€ 34,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,66*
€ 28,16
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 21,41*
€ 25,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.