Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder BN 4,8x250 transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-037582
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     037582
EAN/GTIN:
     4006209375822
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
fischer kabelbinder
Der fischer Kabelbinder BN ist eine wirtschaftliche Befestigung aus hochwertigem Nylon. Zur Montage wird der Kabelbinder einfach um den zu fixierenden Gegenstand gelegt und das Band durch den Kopf des Kabelbinders gezogen. Durch das Einrasten der Zunge in der Verzahnung wird der Kabelbinder dauerhaft befestigt. Der Kabelbinder ist ideal, um Elektrokabel, Stahlpanzerrohre und Kunststoff-Isolierrohre zu bündeln.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
4,8 x 250 mm
Bandbreite:
4,8 mm
Bündeldurchmesser:
max. 65 mm
Bandlänge:
250 mm
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Vibrationsfest:
Ja
Werkstoff (ETIM):
Kunststoff
Farbe:
transparent
Ausführung:
ohne Dübel
Geeignet für:
einzelne Kabel | mehrere Kabel
Material:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
162.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0279*
€ 0,0453*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0313*
€ 0,0464*
100
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,0402*
€ 0,0585*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0429*
€ 0,0621*
Lager 646
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,56*
€ 6,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.