Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 646-030148 Herst.-Nr.: 030148 EAN/GTIN: 4006209301487 |
| | |
|
|  |  |
 | - Hülsenanker mit Innengewinde speziell für die Verankerung in Spannbeton-Hohlplattendecken.
- Beim Anziehen der Schraube oder Sechskantmutter wird der Konus in die Hülse gezogen, spreizt diese im Hohlraum auf oder verspannt die Hülse im Vollbaustoff gegen die Bohrlochwand.
- Ausführung FHY A4 aus nicht rostendem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III, z. B. A4 für Anwendungen im Außenbereich und in Feuchträumen (nicht Bestandteil der Zulassung).
Hohldeckenanker FHY M10 Weitere Informationen:  |  | Bohrernenndurchmesser: | 16 [mm] | Dübellänge: | 52 [mm] | GTIN (EAN-Code): | 4006209301487 | Gewinde: | M 10 | Innengewinde: | M 10 | max. Einschraubtiefe: | 60 [mm] | min. Bohrlochtiefe: | 65 [mm] | min. Einschraubtiefe: | 52 [mm] | min. Verankerungstiefe: | 40 [mm] |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hohldeckenanker fischer, Verbundanker + Patrone, Expressanker, Verbundanker, Segmentanker, Anker, Durchsteckanker, Ankerbolzen, Selbstbohranker, Ankerstange, Verbundanker-Patrone, Hochleistungsanker |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 646 | 2 Tage |  | | 20 |  | € 12,00* | – | € 2,3886* |  |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 3,90* | ab € 2,4262* | € 2,741* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 20 |  | € 8,00* | ab € 2,3515* | € 2,77* |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 13,95* | – | € 2,8157* |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 6,90* | – | € 2,8338* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 646 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,772* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 646 |  | Versand: Lager 646 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,00* |  | ab € 85,00* | € 6,00* |  | ab € 300,00* | € 5,00* |  | ab € 500,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|