Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungskanalschelle LGS 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-024637
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     024637
EAN/GTIN:
     4006209246375
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Lüftungsrohrschelle LGS 450 für Nenngröße 450 mm, zweiteilige Ausführung mit eingeklebter Schalldämmeinlage zur Befestigung von Wickelfalzrohren oder Kunststoffrohren. Der große Öffnungswinkel der LGS lässt eine schnelle und einfache Montage zu. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Beide Schellenhälften sind gelocht für die Verbindung mit zwei Schrauben oder Gewindestangen mit Muttern. Dadurch wird eine Verdoppelung der empfohlenen Last ermöglicht.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Anschlussmutter:
widerstandsgeschweißt, Hutmutter M8 / M10, SW 13
Breite:
510 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
480 mm | 248 mm
Max. empf. Last (zentr. Zug):
0,8 kN
Spannbereich:
450 mm
Verschlussschraube:
M10
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
1272.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,0625*
€ 11,3225*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 8,07*
€ 11,33*
€ 5,00*
ab € 13,1576*
€ 18,1676*
Lager 646
30
€ 6,40*
ab € 13,36*
€ 18,43*
1 Tag
30
€ 7,99*
ab € 14,293*
€ 19,613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.