Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFP-Modul D-Link DEM-310GT MiniGBIC 1000BaseLX (Single-Mode) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SFP-Modul D-Link DEM-310GT MiniGBIC 1000BaseLX (Single-Mode) retail
SFP-Modul D-Link DEM-310GT MiniGBIC 1000BaseLX (Single-Mode) retail
Artikel-Nr.:
     832-37998
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-310GT
EAN/GTIN:
     0790069248146
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Mini GBIC Transceiver,1000BaseLX (LC-Duplex) max 10km, 1x 1000 Mbit Singlemode Fiber LX (LC-Duplex) Port, Singlemode Fiber 9/125µm bis zu 10km, Full Duplex, 802.3x Flow-Control, Hot-Swappable.
Weitere Informationen:
weight:
0.052 kg
height:
0.053 m
width:
0.081 m
depth:
0.134 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 62,65*
€ 77,60*
€ 4,99*
ab € 68,27*
€ 84,29*
€ 3,50*
ab € 73,87*
€ 90,04*
6 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 79,44*
€ 97,07*
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 82,03*
€ 100,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.8750
ab € 6,16*
Zubehör
ROLINE
21.15.8751
ab € 8,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.8758
ab € 14,92*
Zubehör
ROLINE
21.15.8756
ab € 21,15*
Zubehör
ROLINE
21.15.8752
ab € 7,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.8757
ab € 26,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.8753
ab € 8,79*
Zubehör
ROLINE
21.15.8755
ab € 10,80*
Zubehör
D-Link
DGS-1026MP
ab € 269,21*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,04*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,86*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,09*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.