Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-KEY-5B-ALU, Aluminium-Tastatur im Slim-Design, USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-55581G
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-KEY-5B-ALU
EAN/GTIN:
     4260070126147
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
wired keyboard
keyboard
Die LC-KEY-5B-ALU Desktop-Tastatur ist eine USB-Tastatur mit 109 Tasten inkl. sieben Multimedia-Tasten im klassischem QWERTZ-Layout (deutsche Tastatur). Sie überzeugt durch ein dynamisches und elegantes Design unter anderem durch das hochwertige Aluminium-Top-Cover. Zudem bietet die Tastatur eine Scissor-Federung, welche die Ergonomie fördert. Des Weiteren befinden sich seitlich zwei USB-2.0-Hubs, welche die Funktionalität und Bedienbarkeit erhöhen.
  • USB-Tastatur
  • 109 Tasten inkl. sieben Multimedia-Tasten
  • Tastaturbelegung: QWERTZ (deutsches Layout)
  • Hochwertiges Aluminium-Top-Cover
  • Zwei seitliche USB-2.0 Hub Ports
  • Platzsparende USB-Tastatur im modernen Slim-Design
  • Scissor-Federung für kurze, leichte und präzise Tastenanschläge
  • WIN-KEY-LOCK-Funktion zur Sperrung der Windows-Taste
  • Vier Internet-/E-Mail-Tasten
  • Plug&Play per USB-Port, eine Treiberinstallation ist nicht notwendig
  • Tastenlebensdauer: ca. 10 Millionen Anschläge
  • Lieferumfang: 1x Tastatur
  • Unterstützte Betriebssysteme: Microsoft Windows ab XP
  • Abmessung Tastatur (L x B x H): 443 x 122 x 22 mm
  • Gewicht retail: 0,731 kg
  • Gewicht Tastatur: 0,589 kg
  • Kabellänge: 150 cm
  • Stromaufnahme: max. 100 mA / 5V DC
  • Material: Aluminium, Kunststoff
  • Farbe Tastatur: schwarz
  • Tastenfarbe Tastatur: schwarz
  • Benötigte Anschlüsse: 1x USB-Port (Typ A)
Weitere Suchbegriffe: lc power tastatur, Eingabe / Ausgabe, Tastaturen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 27,96*
€ 40,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 38,03*
€ 50,43*
€ 3,50*
ab € 38,41*
€ 50,79*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.