Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz CH0062 4K UHD, Audio Return Channel, vergolde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     643-545811
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0062
EAN/GTIN:
     04052792045451
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
LogiLink HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m Schwarz CH0062 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

LogiLink CH0062 HDMI Anschlusskabel, (High Speed mit Ethernet) für Auflösungen bis 4096 x 2160, Ultra HD und 3D Schwarz, 2m

Standard: High Speed mit Ethernet
3D-Unterstützung
Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten
Unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz, Ultra HD und 4K2K
Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
Vergoldete Kontakte
Anschluss 1: HDMI (Typ A) Stecker
Anschluss 2: HDMI (Typ A) Stecker
Farbe: Schwarz
Länge: 2.00 m

Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 @ 60 Hz, Ultra HD, 4K x 2K und 3D. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt. Erhältlich als 1m (CH0061), 2m (CH0062), 3m (CH0063), 5m (CH0064), 7,5m (CH0065), 10m (CH0066), 15m (CH0067).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Lieferumfang:
1x HDMI Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
583
1
€ 9,90*
ab € 2,64*
€ 3,96*
1
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,96*
Lager 643
1
€ 4,80*
ab € 2,67*
€ 4,00*
1
€ 6,78*
ab € 2,89*
€ 4,31*
1
€ 5,50*
ab € 2,51*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0061
€ 3,43*
Sonstiges
LogiLink
CH0065
€ 13,78*
Sonstiges
LogiLink
CH0067
€ 44,10*
Sonstiges
LogiLink
CH0066
€ 19,19*
Sonstiges
LogiLink
CH0063
€ 5,33*
Sonstiges
LogiLink
CH0064
€ 8,05*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
€ 9,28*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
€ 15,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.