Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth V2.0 Earclip Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bluetooth V2.0 Earclip Headset
Bluetooth V2.0 Earclip Headset
Bluetooth V2.0 Earclip Headset
Artikel-Nr.:
     4502-10M1367
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0005
EAN/GTIN:
     4260113565476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Kopfhörer, BT0005, LogiLink Headset der neuesten Generation von LogiLink mit Bluetooth V2.0 Technologie. Das nur 9 Gramm schwere Leichtgewicht garantiert eine einfach und stabile Verbindung und verfügt durch den integrierten Lithium Polymer Akku über eine Stand-by Zeit von 70 Stunden oder eine Gesprächszeit von bis zu 4 Stunden. Der Akku wird über das mitgelieferte USB Kabel aufgeladen. Der Earclip garantiert zudem einen festen Halt. Das Headset ist zu allen gängigen Bluetooth Peripheriegeräten und Mobiltelefonen kompatibel und unterstützt Handsfree 1.5 sowie Headset 1.1. Features * Bluetooth Kopfhörer mit Mikrofon * Bluetooth V2.0 + EDR * Lithium Polymer Akku, wiederaufladbar * ISSC Chipsatz Technische Daten * Frequenzbereich: 2.4-2.480 GHz * Reichweite: 5-10 Meter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Bluetooth
Ausführung:
Headset
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth logilink, bluetooth headset, logilink bluetooth headset, Audiotechnik, Mikrofon, Mikrophon, Multimediamikrofon, Kopfhörer, Multimediaheadset, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Wireless, Bluetooth Datenübertragung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,73*
€ 8,60*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 15,70*
€ 22,29*
€ 3,50*
ab € 28,34*
€ 38,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.