Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 643-544305 Herst.-Nr.: AK-300102-010-S EAN/GTIN: 4016032284819 |
| |
|
|  |  |
 | USB-A – USB-B Anschlusskabel, 1m Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Technische Daten: - Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB B, Stecker
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: USB Kabel
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 1 m
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | USB A, Stecker | Anschluss 2: | USB B, Stecker | Farbe Anschlüsse: | schwarz | Farbe Kabel: | schwarz | Haube: | vergossen | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Sortiment: | USB Kabel | USB Standard: | USB 2.0 | Länge: | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | | 10 |  | € 6,99* | ab € 0,65* | € 0,89* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,64* | € 0,93* |  |  |  |  |  | Lager 643 | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 0,65* | € 0,94* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,65* | € 0,94* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,76* | € 1,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 643 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 643 |  | Versand: Lager 643 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,80* |  | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|