Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SATA-6Gb/s Flachbandkabel 0,2m gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay CAK SATA 600-020 CLIP 0.2m SATA-Kabel 0,2 m SATA 7-pin Schwarz, Gelb
Goobay CAK SATA 600-020 CLIP 0.2m SATA-Kabel 0,2 m SATA 7-pin Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     1062-416913
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94012
EAN/GTIN:
     4040849940125
Suchbegriffe:
Flachkabel
S-ATA Kabel
SATA Kabel
goobay flachkabel
SATA L-Typ Stecker > SATA L-Typ Stecker, 20cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Goobay
Weitere Suchbegriffe: s-ata kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
42
€ 4,45*
ab € 1,08*
€ 1,74*
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 2,05*
5 Tage
41
€ 1,00*
ab € 5,91*
€ 8,65*
€ 3,50*
ab € 10,71*
€ 15,22*
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.