Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-295159 Herst.-Nr.: 7100028684 EAN/GTIN: 051128830017 |
| |
|
| | |
| 3M Blendschutzfilter AG23.0W9 58,4cm Wide (23,0") 287(H) x 510(B)mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Blendschutzfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, 3m blickschutzfilter 23,8 zoll 16:9, 3m bildschirmfilter, 3 m bildschirmfilter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,41* | € 82,65* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 62,64* | € 82,96* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 63,92* | € 84,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 64,33* | € 85,20* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,10* | € 88,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|