Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-295154 Herst.-Nr.: 7100028681 EAN/GTIN: 0051128829929 |
| |
|
| | |
| 3M Blendschutzfilter AG14.0W9 35,6cm Wide (14,0") 175(H) x 310(B)mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Blendschutzfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, 3m notebook blickschutzfilter 14", 3m bildschirmfilter, 3m bildschirmfilter 14 zoll |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 24,50* | € 33,70* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 24,99* | € 34,39* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 25,07* | € 34,61* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,85* | € 35,53* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,14* | € 38,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|