Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-295120 Herst.-Nr.: 7000006417 EAN/GTIN: 051128788530 |
| |
|
| | |
| 3M Blickschutzfilter PF21.5W 54,6cm Wide (21,5") 268(H) x 477(B)mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter 3m 21,5", 3m bildschirmfilter, 3 m bildschirmfilter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 78,61* | € 102,37* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,44* | € 103,40* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 80,23* | € 104,38* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 80,75* | € 105,01* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,46* | € 108,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|