Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

10GBaseCX4 Kabel, 5,0m, IB4X Stecker + IB4X-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     642-K5302.5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5302.5
EAN/GTIN:
     4049759067588
Suchbegriffe:
10GBaseCX4 Kabel 5,0m,IB4X Stecker ...
10GBase-CX4-Kabel IBX4 Stecker und IB4X Kabel 10GBase-CX4 ist eine standardisierte, auf Kupfer- kabel basierende 10G-Ethernet-Variante bis max. 15 m - im Jahre 2004 als kostengünstige Version für kurze Entfernungen verabschiedet. 10GBase-CX4 eignet sich für Hochgeschwindigkeits- Datentransfer in RZs, Blade Server, Storage Server Mainframes und Backbone Router.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
5
Anzahl der Pole Anschluss 1:
16
Anzahl der Pole Anschluss 2:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 118,10*
€ 132,58*
€ 5,90*
ab € 118,12*
€ 132,61*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG