Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

10GBaseCX4 Kabel, 10,0m, IB4X Stecker + IB4X-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     642-K5302.10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5302.10
EAN/GTIN:
     4049759067564
Suchbegriffe:
10GBaseCX4 Kabel 10,0m,IB4X Stecker...
10GBase-CX4-Kabel IBX4 Stecker und IB4X Kabel 10GBase-CX4 ist eine standardisierte, auf Kupfer- kabel basierende 10G-Ethernet-Variante bis max. 15 m - im Jahre 2004 als kostengünstige Version für kurze Entfernungen verabschiedet. 10GBase-CX4 eignet sich für Hochgeschwindigkeits- Datentransfer in RZs, Blade Server, Storage Server Mainframes und Backbone Router.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
10
Anzahl der Pole Anschluss 1:
16
Anzahl der Pole Anschluss 2:
16

Sonderklassifizierung: NOT_RELEVANT:Gefahrgut
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
Frei Haus
ab € 146,16*
€ 157,87*
€ 4,90*
ab € 162,86*
€ 173,51*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 60,00*
€ 4,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG