Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

8-Port Gigabit Switch 8x1000T 2xSFP Shared, QoS, SNMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     642-GSW-0890
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GSW-0890
EAN/GTIN:
     4015867129500
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
2 gemeinsam genutzte SFP Ports für miniGBIC Unterstützt Port-basiertes, 802.1q Tag-basiertes und privates VLAN Unterstützt Q-in-Q VLAN für zusätzliche Leistung und Sicherheit im VLAN Unterstützt MAC-basiertes 802.3ad LCAP mit automatischer Link-Ausfallsicherheit Unterstützt 802.1x Zugriffsteuerung zur Verbesserung der Sicherheit im Netzwerk
Weitere Informationen:
Montageart:
19 Zoll-Einbau
Ethernet:
true
Fast Ethernet:
true
Gigabit Ethernet:
true
10 Gigabit Ethernet:
false
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SR):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LR):
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
2
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Layer 4:
false
Layer 7:
false
Managebar:
true
Schutzart (IP):
-
Power over Ethernet:
false
Höhe:
44
Breite:
217
Tiefe:
132.7
Anzahl der sonstigen Ports:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 8-Port Gigabit Switch 8x1000T
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
Frei Haus
ab € 151,41*
€ 162,98*
€ 5,90*
ab € 188,21*
€ 197,46*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG