Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

I-V(ZN)H 4G 50/125µ OM2 , Mini-Breakout


Menge:  Meter  
Produktinformationen
I-V(ZN)H 4G 50/125µ OM2 , Mini-Breakout
Artikel-Nr.:
     642-55504.1
Hersteller:
     CORNING
Herst.-Nr.:
     55504.1
EAN/GTIN:
     4049759023881
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenuebertragungskabel
Einsatzgebiete: Innenanwendung - Verlegung in Rohrleitungen, Kabelpritschen, Unterflurbereich Sekundärverkabelung (vertikal): Steigbereich Tertiärverkabelung (horizontal): Etagenbereich Rangier- und Adapterkabel Merkmale: Innenkabel, metallfrei, halogenfrei, gelfrei
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Mantel-Farbe:
orange
Mantel-Material:
sonstige
Faser-Anzahl:
4
Faser-Anzahl je Ader:
1
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Halogenfrei nach EN 50267-2-2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
false
Chemisch beständig:
false
Außendurchmesser ca.:
5.9
Ader-Art:
Vollader
Zugentlastung:
true
Bewehrung:
false
Mit Nagetierschutz:
false
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Anwendung:
innen
Einblasbar:
true
Kategorie nach EN 50173:
OM2 (IEC 60793-2: A1b)

Sonderklassifizierung: NOT_RELEVANT:Gefahrgut
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
€ 0,58*
Lager 642
1
€ 8,90*
ab € 0,62*
€ 0,78*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 60,00*
€ 4,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG